充電式ドライバドリル :「ものタロウ」の検索結果
簡単!素早いビット切り替え ※下穴錐は付属されておりません。
正確な電子トルク制御で穴あけやねじの打ち込みもスムーズ
コンパクトかつ軽量で、コントロールしやすい!
低速・高速切り替え可能。高速:スピーディーな小径の穴あけや短いねじの締め込みに、低速:大径の穴あけや長いビスの締め込みに
ツール不要の6.35mm六角軸のビット差込口を採用で着脱が簡単!
用途ねじの締め付け・緩めに
下穴開けに
仕様電子トルク数:11段階+ドリルモード
付属品本体×1、両頭ビット×3(PH2×110mm/PH2×65mm/PH1×65mm)、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1
ねじ締め能力米松Φ4.1×38mm/Lowモード 約340本、Highモード 約210本
穴あけ能力米松60mm/Lowモード Φ27mm 37本、Highモード Φ15mm 70本 (付属品)
能力(mm) 鉄工(最大穴径)低速/高速:約Φ10
能力(mm) 木工(最大穴径)低速:約Φ30/高速:約Φ20
モーター電圧(V)20(最大)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
ビットのロックは手動より1.3倍の力でロック可能。自動でビットの取付け/取り外しができる。
さまざまなねじや材料でもSafeDriveがねじの締め終わりに自動的に回転を停止させます。ヘッドやねじ山を傷めることがありません。
滑りにくく、硬い表面にも穴あけできる。ねじ山がつぶれたねじも簡単に外せます。
用途ねじの締め付け・ゆるめに
付属品本体×1、両頭ビット(WA1100)×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)DC18
最大トルク(N・m)約20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~800
本体質量(kg)約1.0
チャック能力(mm)~Φ10
ねじ締め能力Φ4.1×38mm/米松約350本
穴あけ能力木工Φ15mm/米松50mm:約30穴、鉄工Φ5mm/鉄板1.6mm:約250穴
能力(mm) 鉄工約10
能力(mm) 木工約25
モーター電圧(V)20(最大)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。