充電式ドライバドリル :「新興製作所」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
その他(1)
ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。
用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。
仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)
付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)
質量(g)1200
電流(A)2.5
電源(V)単相100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800
コード長さ(m)2
穴あけ能力(mm) 鉄工9
穴あけ能力(mm) 木工25
ねじ締め能力(mm)5.1~40
最大締付トルク(N・m)40
チャック把握範囲(Φmm)0.8~10
定格時間20分
クラッチ数(段)21段+ドリルモード
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。充電時間は約45分となります。
用途握りやすいグリップでDIYに最適です。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本、ドリルビット2mm、3mm
穴あけ能力(mm) 鉄工6
穴あけ能力(mm) 木工18
バッテリーリチウムイオン
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。