充電式ドライバドリル :「木材 2m」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(1)
ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。
用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。 仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ) 付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm) 質量(g)1200 電流(A)2.5 電源(V)単相100 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800 コード長さ(m)2 穴あけ能力(mm) 鉄工9 穴あけ能力(mm) 木工25 ねじ締め能力(mm)5.1~40 最大締付トルク(N・m)40 チャック把握範囲(Φmm)0.8~10 定格時間20分 クラッチ数(段)21段+ドリルモード
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷