充電式ドライバドリル :「M&M 電動工具」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(4)
18(3)
その他(2)
【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。 定格電圧(V)DC10.8 最大トルク(N・m)28 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速) 質量(g)830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210 把握径(Φmm)10(最大チャック)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど 仕様●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C 付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm) グレー 質量(g)約366 使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35) 最大トルク(N・m)6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5 バッテリーリチウムイオン2次電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm) 充電時間(分)約100 バッテリー容量(mAh)1500 連続動作時間約60分(無負荷) 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎トルクアタッチメント:トルク調節でネジの締めすぎを防止。家具やネジの破損を防ぎます。 ◎スミウチアタッチメント:壁際や天板近くの狭い場所でもまっすぐに打つことが出来ます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど 仕様●スミウチアタッチメント:回転数:200rpm(無負荷)、最大トルク:4N・m、適用ビット:6角軸片頭(2面幅6.35mm)、製品寸法(cm):長さ約6.5×幅約3.94×高さ約4.6、製品質量:約87g●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C 付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm) グレー 質量(g)約366 使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35) 最大トルク(N・m)6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5 バッテリーリチウムイオン2次電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm) 充電時間(分)約100 バッテリー容量(mAh)1500 連続動作時間約60分(無負荷) 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎18V:軽量(0.9kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD25-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。 定格電圧(V)DC18 最大トルク(N・m)25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)、0~1350(高速) 把握径(Φmm)10(最大チャック)
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個 質量(kg)1.3 サンドベージュ 回転数(min-1[r.p.m])1350 定格電圧(V)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×226 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)25 把握径(Φmm)10 バッテリー容量(mAh)2000 設定トルク数18段階
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。穴あけ作業に。 付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器1個、ビットセット(10種) 質量(g)800 定格電圧(V)DC10.8 最大トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~400(低速)、0~1400(高速) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×65×217 把握径(Φmm)10(最大チャック) ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz 充電時間(分)約60 充電池タイプリチウムイオン2次電池 バッテリー容量(mAh)1500 商品タイプ本体+バッテリー
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品サンドペーパー2種(60番、120番)×各3枚 寸法(mm)付属サンドペーパー:140×97(三角形) サンドベージュ 質量(g)380 回転数(min-1[r.p.m])0-10000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×98×140
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品平行定規1個、ノコ刃(木工用)1個、六角棒レンチ1個 サンドベージュ 質量(g)990(平行定規除く) 径(Φmm)付属ノコ刃:外径125、内径20 回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-4500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×93×210(平行定規除く) 切り込み深さ(mm)最大(付属ノコ刃使用時):90°(直角切断時):40mm、45°(傾斜切断時):26
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個 質量(kg)0.8 サンドベージュ 回転数(min-1[r.p.m])0~1300 定格電圧(V)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)28 把握径(Φmm)10 バッテリー容量(mAh)2000 設定トルク数13段階
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(0.88kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに 付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器、ビットセット(10種) 適合【ビット】6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応 質量(g)880 定格電圧(V)DC10.8 最大トルク(N・m)120 打撃数(min-1[回/分])0~3100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×218 連続使用時間(分)約40(無負荷での連続動作時間) 適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)・両頭・片頭ビット対応 充電時間(分)約60 充電池タイプリチウムイオン2次電池 バッテリー容量(mAh)1500 商品タイプ本体+バッテリー
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

【本格DIYに!】軽量充電式インパクトドライバ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.2kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID160-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに。 定格電圧(V)DC18 打撃数(min-1[回/分])0~3500 適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)