充電式ドライバドリル :「m3.5 木ねじ」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(1)
36(1)
3.6Vリチウムイオンバッテリー搭載の充電式ドリル&ドライバー!
過負荷になると自動停止するリミッター付!
暗い場所での作業に便利なライト付き
軽量コンパクト!
用途木材の穴あけに。家具の組立てに。
付属品六角軸ドリル刃:2mm、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー
質量(g)約300
タイプ六角軸専用、DIY用
使用温度範囲(℃)5~35
電源3.6Vリチウムイオン電池1.3Ah
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×125×45
穴あけ能力(mm)鉄工/Φ2、木工/Φ4
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.1×19(2×4材)、Φ3.5×25(2×4材)
モーター電圧(V)(駆動)DC3.6
電池寿命充放電約300回
アズワン品番64-5129-70
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。