充電式ドライバドリル :「回転」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(1)
10.8(1)
18(1)
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径
最適なトルクが選べる11段クラッチ
暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。
各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。
穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6
最大トルク(N・m)5(ドリルモード)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4
充電時間(分)60
クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0
クラッチ数(段)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132
電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン
付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)0.48(内蔵電池含む)
トラスコ品番474-3580
バッテリー電圧(V)3.6
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450、(低速)0~440
バッテリー容量(mAh)1500
チャック能力(mm)1.0~10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
付属品充電器・電池パック・キャリングケース
長さ(mm)181
質量(kg)1.1
最大穴あけ能力(mm) 鉄工10
最大穴あけ能力(mm) 木工20
バッテリーB-1115L(リチウムイオン)
充電器形名UBC-1803L
充電器質量(kg)0.31
トルク(N・m)(高速)15、(低速)24
充電器電圧(V)100
クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最大トルク 80N・m
コンパクトとパワーを両立
握りやすくて疲れにくい新グリップ採用
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード無段変速
高輝度LEDライト(残照機能付)
バッテリー容量(mAh)5000
充電時間(分)84
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年間
回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200、(低速) 0~600
最大締付トルク(N・m)高速22、低速80
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力M6
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
クラッチ数(段)21
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×260
付属品補助ハンドル、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L 、キャリングケース
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。