「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
最大トルク 80N・m
コンパクトとパワーを両立
握りやすくて疲れにくい新グリップ採用
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード無段変速
高輝度LEDライト(残照機能付)
バッテリー容量(mAh)5000充電時間(分)84バッテリー電圧(V)18保証期間1年間回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200、(低速) 0~600最大締付トルク(N・m)高速22、低速80チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力M6穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90クラッチ数(段)21バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×260付属品補助ハンドル、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L 、キャリングケース取扱説明書(0.95MB)
充電式ドリルドライバ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450、(低速)0~440バッテリー容量(mAh)1500チャック能力(mm)1.0~10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品充電器・電池パック・キャリングケース長さ(mm)181質量(kg)1.1最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工20バッテリーB-1115L(リチウムイオン)充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)(高速)15、(低速)24充電器電圧(V)100取扱説明書(0.91MB)クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)
充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)当日出荷
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径
最適なトルクが選べる11段クラッチ
暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。
各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4充電時間(分)60クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0クラッチ数(段)11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm)質量(kg)0.48(内蔵電池含む)トラスコ品番474-3580バッテリー電圧(V)3.6取扱説明書(0.82MB)
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
ターボファンWAKA税込¥8,798¥7,998
充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)税込¥79,178¥71,980