1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20種のドリルが付属。木、プラスチック、軟金属、ガラス、樹脂など幅広い素材に対応する、充電式ミニドリルです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で精密な作業が可能です。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドリル本体、ドリルビット×20、ドリルガイド、ケース×2、Type-Cケーブル 寸法(mm)ドリル:181.7×19.7×22.5 質量(g)ドリル:108 製品質量(g)400 保証期間1年間 ビット【Φ2.35×35mm】0.6/0.7/0.8/0.9/1.0×2/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5×2/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0×2/2.1/2.2 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])600/900/1200 充電方式Type-C 製品サイズ(mm)200×83×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷