充電式ドライバドリル :「usb 電流」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
その他(2)
DDR-144LiB S-Link 14.4V2スピードドリルドライバー&Dr. バッテリー1個 EARTH MAN 動画あり
18段階 クラッチ調整可能 LEDライト、無段変速、手締め機能付、正転・逆転、ブレーキ付、USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに 仕様本体(DDR-144LiB)、バッテリーパック(BP-144LiA) セット内容2スピードドリル&ドライバー本体×1、充電器×1、バッテリーパック×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1、収納袋×1 質量(kg)約1.25(バッテリーパック含む) 出力電圧(V)(バッテリーパック)DC5、(充電器)DC14.4V 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×75×225(ベルトフック除く) 出力電流(A)1 使用電池リチウムイオン電池 充電器形名充電器(BC-144LiA) モーター電圧(V)DC14.4 クラッチ数(段)18段(最小1~最大18) アズワン品番64-4062-42
1セット
9,998 税込10,998
欠品中

扱いやすいコンパクトタイプ 。回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに 付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書 質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)充電温度:10~35 ケーブル長(m)約0.58 最大トルク(N・m)約4.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah ビット差込部(mm)6.35六角軸 モーター電圧(V)DC3.7 充電時間(分)約90 入力電流(A)充電プラグ:1
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

回転軸が上にある隅打ちタイプ 。扱いやすいコンパクトタイプ 。ねじの周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属
用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに 付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書 質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)充電温度:10~35 ケーブル長(m)約0.58 最大トルク(N・m)約4.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ah ビット差込部(mm)6.35六角軸 モーター電圧(V)DC3.7 充電時間(分)約90 入力電流(A)充電プラグ:1
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷