充電式ドライバドリル :「ネジ締め」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(1)
その他(1)
7.4Vの使いやすい充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリーを採用しているので、継ぎ足し充電ができます。ビットスリーブチャック採用で、市販の対辺6.35mm六角軸のビットがほぼ使用可能です。ビットの先端を照らす白色LEDライト機能付きです。握り心地がよく、手になじむラバーグリップです。
用途ネジ締め・穴あけ作業。
付属品充電コード、ビットセット(ビット:+2、+1、六角:3mm、4mm、5mm、錐:2.5mm、3mm、4mm)
質量(g)340
回転数(min-1[r.p.m])270
最大締付トルク(N・m)8
モーター電圧(V)7.4
充電時間(時間)約1.5~2
バッテリー容量(mAh)900
小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。
ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。
暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。
用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。
モーター電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約3
最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10)
回転数(min-1[r.p.m])230
仕様ストラップ付き
質量(g)約360
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135
バッテリー電圧(V)3.6
使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。