「バッテリー電圧(V) 」から絞り込む
最大回転数(min-1 [r.p.m]): 1050すべて解除
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。
用途 コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業 セット内容 本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N) 質量(kg) 2.6 回転数(min-1 [r.p.m]) 0~1050 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 322×208×102 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4675 充電時間(分) 約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) シャンク形状 SDSプラスシャンク 打撃力(J) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大穴あけ能力(Φmm) コンクリート22、鉄工13、木工26
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 当日出荷
破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。
用途 コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業 質量(kg) 2.3 定格電圧(V) DC18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 296×207×102 打撃数(min-1 [回/分]) 0~4675 穴あけ能力(mm) コンクリート 4~22 使用電池 リチウムイオンバッテリー 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm) 4~12 充電時間(分) 約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) シャンク形状 SDSプラスシャンク 回転数(min-1 [回/分]) 0~4675 適合バッテリー ボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー 打撃力(J) 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2 ) ハンマードリル時14、破つり時9.4
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります 締付/穴あけ(充電工具) の新着商品 ページ: 1/ 3