充電式ハンマードリル :「作業用 LED」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(9)
破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。
用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業
質量(kg)2.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102
打撃数(min-1[回/分])0~4675
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃力(J)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。
用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業
セット内容本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)
質量(kg)2.6
回転数(min-1[r.p.m])0~1050
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×208×102
打撃数(min-1[回/分])0~4675
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃力(J)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート22、鉄工13、木工26
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。
細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。
キックバック防止機構で安全作業。
低振動設計。
正転・逆転機構。
暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。
吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~4350
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート26
穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0~890
打撃力(J)2.6
打撃力2.4Jの余裕のパワー。
破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。
キックバック防止機能で安全作業。
振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業
正転逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
高効率のブラシレスモーター搭載。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)
別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102
打撃数(min-1[回/分])0~4350
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート24
穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0~980
打撃力(J)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。
セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N)
質量(kg)4.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103
打撃数(min-1[回/分])0~4220
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工30
バッテリーリチウムイオンバッテリー(ボッシュプロ用充電式専用)
バッテリー容量(Ah)8.0
バッテリー電圧(V)DC18
最小スミヨセ寸法(mm)35
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0~950
最大穴あけ能力(mm) コンクリート28
打撃力(J)3.3
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.2、破つり時10.1
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワー。コンパクトボディー。キックバック防止機能で安全作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。
セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24)
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])0~900
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202
打撃数(min-1[回/分])0~5000
能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃力(J)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。
用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業
回転数(min-1[r.p.m])0~980
打撃力(J)2.5
打撃数(bpm)0~4350
Dハンドル採用で多様な作業に対応。打撃力3.4Jのハイパワー。破つり作業が可能な3モード。キックバック防止機能で安全作業。バイブレーションコントロール搭載で振動低減、打撃作業中の振動を大幅に減少させます。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。新吸じんシステム「GDE28D(別売)」に対応。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり
付属品18V5.0Ahバッテリー×2(A1850LIB)、充電器×1(GAL1880CV)、キャリングケース×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1
質量(kg)3.9
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×225×89
打撃数(min-1[回/分])0~4250
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工30 ※SDS回転チャックセット使用(木工使用時)
充電時間(分)約35(空→80%ターボ充電)、約55(空→フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~950
最大穴あけ能力(mm) コンクリート28
打撃力(J)3.4
最大穴あけ能力(Φmm)ダイヤモンドコア:68
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用
打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~4220
最小スミヨセ寸法(mm)35
打撃力(J)3.3
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。