充電式ハンマードリル :「回転 モーター」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(7)
打撃力2.4Jの余裕のパワー。
破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。
キックバック防止機能で安全作業。
振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業
正転逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
高効率のブラシレスモーター搭載。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)
別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102
打撃数(min-1[回/分])0~4350
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート24
穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0~980
打撃力(J)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスシャンクです。
BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。
コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。
クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。
大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。
振動低減機構搭載。
本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260
打撃数(min-1[回/分])0~2900
回転数(min-1[回/分])0~500
打撃力(J)5.8
垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。
用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業
回転数(min-1[r.p.m])0~980
打撃力(J)2.5
打撃数(bpm)0~4350
破つり兼用・SDS-maxシャンク。
BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。
コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。
キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。
振動低減機構搭載。
本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260
打撃数(min-1[回/分])0~2900
回転数(min-1[回/分])0~500
打撃力(J)7
破つり兼用・SDS-maxシャンク。
BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。
コード式1500W機種並みのハイパワーで12.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。
キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。
振動低減機構搭載。
本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェイス。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42装着時)。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。
細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。
キックバック防止機構で安全作業。
低振動設計。
正転・逆転機構。
暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。
吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~4350
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート26
穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0~890
打撃力(J)2.6
用途ネジ締め、穴あけ
仕様バッテリー残量表示ランプ、ギア式2段変速、電子無段変速、クラッチ20段階
質量(kg)1.3(2.5Ahバッテリー装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0~430/1400
最大トルク(N・m)32
打撃数(min-1[回/分])0~22500
モーターECモーター
ねじ締め能力(mm)Φ10
光源LEDライト
バッテリー電圧(V)DC18
ハンドル形状D型ハンドル
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
充電時間(分)60(空→フル)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。