充電式ハンマードリル :「木材 コア」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)
SDSプラスシャンクです。
BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。
コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。
クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。
大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。
振動低減機構搭載。
本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260
打撃数(min-1[回/分])0~2900
回転数(min-1[回/分])0~500
打撃力(J)5.8
打撃力2.4Jの余裕のパワー。
破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。
キックバック防止機能で安全作業。
振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業
正転逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
高効率のブラシレスモーター搭載。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)
別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102
打撃数(min-1[回/分])0~4350
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート24
穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0~980
打撃力(J)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。