3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(2)
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載! 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 3モード切替<回転+打撃/回転/打撃>(集じんシステムDX01使用の場合は[回転 + 打撃]コンクリート穴あけのみ使用可能です)。
回転数(min-1[r.p.m])0~950 打撃数(min-1[回/分])0~4700 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)55 振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最速&自己集じん
用途コンクリート穴あけ専用 付属品集じんシステム、サイドグリップ、ストッパポール、ケース 関連資料(4.6MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップクラスの穴あけスピード ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。
用途コンクリート穴あけ専用 付属品集塵システム、サイドグリップ、ストッパポール、ケース 質量(kg)5.7(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])0~980 打撃数(min-1[回/分])0~5000 関連資料(2.1MB) 振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.0、ハンマ:8.0、ドリル:2.5 1充電当たりの作業量コンクリート・圧縮強度40MPa(穴あけ):Φ10.5mm深さ60mm約200本/Φ18mm深さ60mm約90本
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷