充電式ハンマードリル :「振動 ライト」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
打撃数(min-1[回/分])0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号432
充電時間(分)22
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。