充電式ハンマードリル :「木工 電動工具」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
14.4(1)
18(6)
36(1)
その他(1)
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
打撃数(min-1[回/分])0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号432
充電時間(分)22
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
付属品ケース付き
打撃数(min-1[回/分])0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
穴あけ能力(mm) コンクリート18
バッテリー電圧(V)直流18
回転数(min-1[回/分])0~1100
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
「アプト」 防滴・防じんの最高峰。先端が安定しやすく狙いやすい 優れた作業性&操作性!。マキタの集じん技術を結集した、高い集じん力。「大容量」ダストケース集じん容量300mL。交換用フィルタ。3モード切替え
電源(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~950
打撃数(min-1[回/分])0~4700
振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
仕様SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・サイドグリップ・ストッパポール
質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
打撃数(min-1[回/分])0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
穴あけ能力(mm) コンクリート18
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
回転数(min-1[回/分])0~1100
適合電源装置PDC01
1充電当たりの作業量(コンクリート穴あけ)3.4mm:約200本(深さ60mm)/6.0mm:約135本(深さ60mm)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
付属品粉塵システム、本体のみ
打撃数(min-1[回/分])0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
穴あけ能力(mm) コンクリート18
回転数(min-1[回/分])0~1100
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
付属品サイドグリップ、 ストッパポール
回転数(min-1[r.p.m])0~950
打撃数(min-1[回/分])0~4700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×88×293
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)1充電当たり【穴あけ コンクリ―ト・圧縮強度40MPa】Φ10.5・深さ60mm/約90本
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。
パワフル、高耐久ブラシレスモータ。
振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。
クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])0~680
打撃数(min-1[回/分])0~4800
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
作業量(目安)(1充電あたり)【穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa】Φ6mm・深さ30mm/約115本、Φ10.5mm・深さ40mm/約50本
振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載!
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
3モード切替<回転+打撃/回転/打撃>(集じんシステムDX01使用の場合は[回転 + 打撃]コンクリート穴あけのみ使用可能です)。
回転数(min-1[r.p.m])0~950
打撃数(min-1[回/分])0~4700
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)55
振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
高速穴あけのスペシャリスト!
優れた取り回し&穴あけスピード、そして新たに「APT」搭載。
軽快な穴あけ。軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る。
「回転数」「打撃数」「パワー」の最適設定で高速穴あけ。
トルクリミッタ。正逆転切替。無段変速スイッチ。プラスチックケース付。
付属品サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
タイプバッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
打撃数(min-1[回/分])0~5300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
作業量(目安)(1充電あたり)【Φ6.5mm・深さ30mm】約200本、【Φ10.5mm・深さ40mm】約60本
充電時間(分)55
穴あけ能力(mm)コアビット35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)12.5(ハンマドリル)、3.5(ドリル)
「ワンハンド」ハンマドリル。究極の使いやすさを追求。
小型・軽量。振動を低減。手元に近い重心、最適バランス。
クリーンに作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
付属品サイドグリップ、ストッパポール、集じんカップ
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0~850
打撃数(min-1[回/分])0~4900
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×74×179
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
作業量(目安)1充電あたり(穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa)/Φ6mm・深さ30mm:約35本、Φ10.5mm・深さ40mm:約15本
振動3軸合成値(m/s2)6.5(ハンマドリル)、3.0(ドリル)
打撃数(min-1[回/分])0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工26
穴あけ能力(mm) コンクリート20
バッテリー容量(Ah)2.5(×2)
バッテリー電圧(V)40
充電時間(分)約19(実用充電)、約28(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~1350
関連資料(3.89MB)
1台
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
仕様ハツリ可能3モード
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)4.3(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])0~5000
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)36(18×2本)
作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本
充電時間(分)約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])0~980
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。