充電式ハンマードリル :「dp」の検索結果
特価
本日9月23日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(1)
トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
仕様ハツリ可能3モード
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)4.3(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])0~5000
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)36(18×2本)
作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本
充電時間(分)約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])0~980
穴あけ能力(mm)コアビット54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。