充電式ハンマードリル :「木工用 集塵機」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1
穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm
3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル
1回の充電で最大50個もの19×102mmの穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時)
AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上
AVS防振システム
付属品M18 FDDEL32-0 APJ(ハンドル集じんアダプター)、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、ダストノズル(S/L)
質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800
打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工30
チャック寸法(mm)62
最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75
穴あけ能力(mm) 石工75
最大穴あけ能力(mm) コンクリート32
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)0~4600
1個
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。