絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(4)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 125(1)
  • 165(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 40(1)
  • 57(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2
  • 0.0025(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 2.5(8)
  • 3.0(1)
  • 4(5)
  • 5(13)
  • 6(13)
  • 8(1)
  • (36V)2.5、(18V)5(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 27(1)
  • 38(1)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
20
充電時間
  • 1~2時間未満(3)
1~2時間未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3800(1)
  • 4300(1)
  • 6000(1)
3800・4300・6000
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
EARTH MAN・アイリスオーヤマ・HiKOKI(ハイコーキ)・BLACK&DECKER
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(4)
その他(1)
コードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)コードレス丸のこHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ノコ刃外径(Φmm)165取付穴径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)57最大切込深さ(mm)(45°時)38質量(kg)3.4(電池装着時)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池蓄電池形名BSL1820Mバッテリー電圧(V)18関連資料(0.8MB)
18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付きBLACK&DECKER(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。回転数(min-1[r.p.m])4300定格電圧(V)DC18
Share Link 18V充電式ブラシレス丸鋸 EARTH MANShare Link 18V充電式ブラシレス丸鋸EARTH MAN
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
1回の充電で2×4材を約80回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途木材・合板の切断に使うことができます。仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A付属品ブラシレス丸鋸本体×1、平行定規×1、ホース接続パイプ×1、取扱説明書×1刃数36(P)寸法(mm)(使用可能なのこ刃)外径125/内径20/木工用質量(kg)約1.9 ※バッテリーパック・平行定規除く (チップソー のこ刃)種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20刃厚(mm)1.2最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 ※付属ののこ刃使用時本体サイズ(mm)約長さ270×幅155×高さ235 ※バッテリーパック・平行定規除くバッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約60外径(mm)125内径(mm)20
充電式マルノコ