絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
外径(Φmm)
  • 85(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 26.5(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3.0
  • 0.0025(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 2(4)
  • 2.5(8)
  • 4(5)
  • 5(13)
  • 6(13)
  • 8(1)
  • (36V)2.5、(18V)5(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 17(1)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
20
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1400(1)
1400
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断回転数(min-1[回/分])1400ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)26.5ノコ刃内径(Φmm)20質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
充電式マルノコ