絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
外径(Φmm)
  • 184~190(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 68
  • 25.5(2)
  • 26.5(1)
  • 37(2)
  • 40(4)
  • 40.5(2)
  • 41.3(4)
  • 45(1)
  • 46(6)
  • 47(20)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 55(1)
  • 56(2)
  • 57(6)
  • 57.5(2)
  • 60(2)
  • 60.5(1)
  • 66(8)
  • 67(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 49.8(1)
49.8
穴径(Φmm)
  • 20(1)
20
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
5000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBOBOSCH(ボッシュ)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
充電式マルノコ