絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(3)
外径(Φmm)
  • 147(2)
  • 165(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 57(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 38
  • 16.5(2)
  • 17(1)
  • 27(6)
  • 30(18)
  • 34.9(4)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 41(3)
  • 44(1)
  • 46(7)
  • 49(2)
  • 49.8(1)
穴径(Φmm)
  • 20(3)
20
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(2)
1~2時間未満・30分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3800(1)
  • 4100(1)
  • 4500(1)
3800・4100・4500
保証期間
  • その他(1)
その他
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(3)
コードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)コードレス丸のこHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ノコ刃外径(Φmm)165取付穴径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)57最大切込深さ(mm)(45°時)38質量(kg)3.4(電池装着時)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池蓄電池形名BSL1820Mバッテリー電圧(V)18関連資料(0.8MB)
36V 147mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)36V 147mmコードレス丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
HiKOKI コードレス丸のこ 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI コードレス丸のこ 36V 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、マルチボルト蓄電池、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池マルチボルト蓄電池取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19
充電式マルノコ