「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
コードレスマルノコBOSCH(ボッシュ)当日出荷
両手でしっかり握れる安全設計のデザインです滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途木材の直線切断作業付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚質量(kg)2.9定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181ノコ刃外径(Φmm)160最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)53取付穴径(Φmm)20回転数(min-1[回/分])4300RoHS指令(10物質対応)対応1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)3日以内出荷
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです!
丸のことは?
⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。回転数(min-1[r.p.m])4300定格電圧(V)DC18
スイングサンダーSP(サイキョウ・ファーマ)税込¥32,978¥29,980