絞り込み
ブランド
  • マキタ(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(2)
  • 18(11)
外径(Φmm)
  • 125(6)
  • 150(2)
  • 155~165(2)
  • 165(4)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 47(5)
  • 57(1)
  • 57.5(1)
  • 66(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 6
  • 0.0025(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 2(6)
  • 2.5(14)
  • 3.0(1)
  • 4(4)
  • 5(19)
  • 5.0(1)
  • 8(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 27(1)
  • 30(5)
  • 41(1)
  • 44(1)
  • 46(1)
27・30・41・44・46
穴径(Φmm)
  • 20(13)
20
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 30~45分未満(9)
  • 45~60分未満(4)
1時間未満・30~45分未満・45~60分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3900(1)
  • 4100(1)
  • 4200(1)
  • 5000(6)
  • 5400(3)
  • 8800(1)
3900・4100・4200・5000・5400・8800
保証期間
  • 2年間(1)
2年間
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(2)
18(11)
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0使用可能ノコ刃外径(mm)155~165ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)46ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258バッテリーリチウムイオン最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)41ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250バッテリーリチウムイオン作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ165ミリ充電式スライドマルノコマキタ
109,800税込120,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
165mm充電式で左右両傾斜 各部を剛性アップし「高精度切断」を実現
質量(kg)10.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×495×470ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)対応無線連動(Bluetooth)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】30×182/36×150(20mm)、【0°(直角)/当て木】46×182/55×150(20mm)、【右45°/当て木】15×182/20×150(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】46×98/55×80(10mm)関連資料(3.3MB)1充電当たりの作業量メラビ(高さ40×幅180mm)約250本、フローリング材(高さ12×幅180mm)約400本
125ミリ充電式防じんカッタ マキタ125ミリ充電式防じんカッタマキタ
76,980税込84,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
コードレスで手軽にコンクリート切断。 一定角度・深さで均一に切断可能。
関連資料(1.9MB)ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])8800最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)40(傾斜0°)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×168×172質量(kg)2.9(BL1860B装着時)1充電当たりの作業量コンクリート(切り込み深さ10mm)14mバッテリーリチウムイオンバッテリー特性防滴防塵
125ミリ充電式マルノコ マキタ125ミリ充電式マルノコマキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40商品タイプバッテリー・充電器セット1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本
150mm充電式チップソーカッタ マキタ150mm充電式チップソーカッタマキタ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])42001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
125ミリ充電式マルノコ マキタ125ミリ充電式マルノコマキタ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
小さなボディに圧倒的パワー。
回転数(min-1[r.p.m])5400ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)関連資料(3.5MB)
165ミリ充電式卓上マルノコ マキタ165ミリ充電式卓上マルノコマキタ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。 アルミベースで高精度切断。 高輝度LEDライト。 残容量表示ランプ(3段階) 目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])5000切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×92ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92ノコ刃傾斜右45°/15×92切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×65ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65ノコ刃傾斜右45°/15×65ノコ刃外径(Φmm)155~165ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン付属品ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5ベース回転範囲(°)0~左右52寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)340×400×440
125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
「業界初」無線で連動集塵 充電式工具での連動集塵を実現!
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース質量(kg)2.8(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40関連資料(3.1MB)Bluetooth対応1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚
125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)2.8(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40関連資料(2.6MB)1充電当たりの作業量サイディングボード厚さ14×幅455mm:約280枚(目安)、石膏ボード厚さ15×幅450mm:約540枚
充電式集じん丸ノコ DNW11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ DNW11XR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな 切断を実現 18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス 切粉の排出方向を自由に変えられる 「可変式排出ノズル」 定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構 使いやすさにこだわったキャリングケース付 ※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて メーカー調べ。(2018年11月末現在)
質量(kg)3.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)44最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー電圧(V)18保証期間2年充電時間(分)47バッテリー容量(mAh)6000最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61
150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ150ミリ充電式チップソーカッタマキタ
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])39001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
125ミリ充電式マルノコ マキタ125ミリ充電式マルノコマキタ
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
パワー・精度・剛性すべてを追求!
バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用約27、フル約40バッテリー電圧(V)14.4ノコ刃外径(Φmm)125仕様LEDライト付・ブレーキ付・集塵機に接続可能付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)2.5(バッテリー含む)電源(V)直流14.4回転数(min-1[r.p.m])5400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)30(左)最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)20(左15°)バッテリーリチウムイオン(BL1460B)1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本
充電式マルノコ