1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
用途金属等の切断 質量(kg)2.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)50 回転数(min-1[回/分])4250 RoHS指令(10物質対応)対応 のこ刃径(Φmm)130~136
1台ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)