充電式マルノコ :「マキタ 486」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(1)
タイプ本体のみ
電圧(V)直流36(40VMax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)639×418×486
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】312×34/275×38(20mm)、【0°(直角)/当て木】312×51/275×58(20mm)、【右45°/当て木】312×15/275×20(20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【左45°/当て木】220×34/190×38(15mm)、【0°(直角)/当て木】220×51/190×58(15mm)、【右45°/当て木】220×15/190×20(15mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】170×51/145×58(10mm)
1充電当たりの作業量(切断)フローリング材300×12mm:BL4025使用時 約270本、BL4040使用時 約435本/メラビ300×50mm:BL4025使用時 約105本、BL4040使用時 約170本
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。