1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
1台2役。18V対応の防じん兼丸のこ 【着脱式ダストボックス】で、使いたい時だけ、防じん丸のこに!! ワンタッチで着脱できるダストボックス 切粉排出アタッチメント ゴミ捨てがサッとラク~に! 際切り機能(逆傾斜15°)
バッテリー電圧(V)18 ノコ刃外径(Φmm)120~127 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300(5300回転/分) ノコ刃内径(Φmm)20 付属品125mmのこ刃 (チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書 種別本体・バック付 質量(kg)3.25(JP-L91850A装着時)※本体装着品除く モーター直流モータ 最大切込深さ(mm)47(90°)、30(45°)、20(逆15°) ※際切り時18(チップソーCS-125W42S使用時) 傾斜切断(°)右45~左15 LEDランプ白色 ランプの種類池残量表示ランプ/赤色LED、電池高温ランプ/赤色LED 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)248×191×262
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷