「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。
用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。
ノコ刃外径(Φmm)85
モーター電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])2400
ノコ刃内径(Φmm)15
セット内容マルノコ本体・平行定規・ダストポート
質量(kg)約1.75(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約300×110×190(バッテリー含む)
最大切込深さ(mm)24(0度)/19(45度)
傾斜切断(°)0~45
バッテリー電圧(V)10.8
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。