1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。
用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。 ノコ刃外径(Φmm)85 モーター電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])2400 ノコ刃内径(Φmm)15 セット内容マルノコ本体・平行定規・ダストポート 質量(kg)約1.75(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約300×110×190(バッテリー含む) 最大切込深さ(mm)24(0度)/19(45度) 傾斜切断(°)0~45 バッテリー電圧(V)10.8
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング