充電式マルノコ :「3M延長コード」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
同クラスのコードレスチップソーカッターよりも高速な切断能力
POWERSTATEブラシレスモーターにより負荷時でも最大のパワーを発揮
Φ19mm 電線管約370カット(5.0Ah時)
レッドリチウムバッテリーにより他社製品よりも多くの切断作業が可能
FUELテクノロジーが工具にかかる過負荷を防ぎ工具の長寿命化を実現
耐久性のあるフック搭載で工具の落下リスクを低減
付属品ケース、ブレード替刃
質量(kg)2.1(本体のみ)、2.8(5.0Ahバッテリー装着時)
直径×厚さ×穴径(mm)150×1.3×20
切断能力(mm)平板:57
電源電圧(V)18
ブレード枚数刃:34
切断能力(mm)パイプ57
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3900
切断能力(mm)銅6.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。