2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(1)
その他(1)
DM-144LiAX S-Link 14.4V充電丸鋸(本体のみ) EARTH MAN 動画あり
2×4材切断可能!
用途木材・合板の切断に 使用可能ノコ刃外径(mm)100~110(内径20/木工用) モーター電圧(V)DC14.4 チップソー外径(Φmm)110 回転数(min-1[r.p.m])約1900 チップソー内径(Φmm)20 セット内容電気丸のこ本体×1、チップソー(のこ刃)×1※本体取付済、平行定規×1、六角棒レンチ(4mm)×1※本体後部に収納されています。、収納袋×1 質量(kg)約1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×174×200 刃数(p)30 最大切込深さ(mm)約39 バッテリー電圧(V)14.4 チップソー厚さ(mm)1.4
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

1回の充電で2×4材を約80回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途木材・合板の切断に使うことができます。 仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A 付属品ブラシレス丸鋸本体×1、平行定規×1、ホース接続パイプ×1、取扱説明書×1 刃数36(P) 寸法(mm)(使用可能なのこ刃)外径125/内径20/木工用 質量(kg)約1.9 ※バッテリーパック・平行定規除く (チップソー のこ刃) 種類電池:リチウムイオン電池 電圧(V)DC18 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6000 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC20 刃厚(mm)1.2 最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 ※付属ののこ刃使用時 本体サイズ(mm)約長さ270×幅155×高さ235 ※バッテリーパック・平行定規除く バッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 充電時間(分)約60 外径(mm)125 内径(mm)20
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷