絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
  • 18(1)
切断能力(mm)木材
  • 90(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2000(1)
  • 2800(2)
ストローク(mm)
  • 16
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 13(13)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
  • 15.9(1)
  • 20(4)
  • 22(3)
  • 24(1)
  • 26(3)
  • 28(4)
  • 29(3)
  • 32(13)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 5(1)
ブランド
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • SK11(1)
DEWALT(デウォルト)・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(2)
18(1)
10.8Vブラシレスコンパクトレシプロソー DEWALT(デウォルト)10.8VブラシレスコンパクトレシプロソーDEWALT(デウォルト)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
取り回し容易なコンパクトシリーズ。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。
本体質量(kg)1.38切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)5.7切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
18Vブラシレスコンパクトレシプロソー DEWALT(デウォルト)18VブラシレスコンパクトレシプロソーDEWALT(デウォルト)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
小型・軽量でも2800回/分の高ストローク。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
本体質量(kg)1.43切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)8.1切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16
10.8Vマルチソー SK1110.8VマルチソーSK11(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。モーター電圧(V)10.8ストローク幅(mm)16ストローク数(min-1[回/分])2000セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー質量(kg)約1(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65

切断』には他にこんなカテゴリがあります

充電式レシプロソー/セーバーソー