カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
切断
充電式レシプロソー/セーバーソー
絞り込み
バッテリー電圧(V)
14.4
(1)
18
(4)
切断能力(mm)パイプ
130
(1)
切断能力(mm)木材
235
(1)
250
(1)
最大ストローク数(min
-1
[回/分])
2700
(1)
2800
(2)
3100
(1)
ストローク(mm)
28
10
(3)
11
(1)
13
(13)
14
(2)
14.5
(1)
15.9
(1)
16
(3)
20
(4)
22
(3)
24
(1)
26
(3)
29
(3)
32
(13)
バッテリー容量(Ah)
2.6
(1)
5
(1)
2.6・5
充電時間
1~2時間未満
(2)
30~45分未満
(1)
1~2時間未満・30~45分未満
ブランド
Panasonic(パナソニック)
(2)
BOSCH(ボッシュ)
(2)
Panasonic(パナソニック)・BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(3)
50,000-100,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
切断
充電式レシプロソー/セーバーソー
充電式レシプロソー/セーバーソー
4
件中 1~4件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
バッテリー電圧(V)
」
から絞り込む
14.4
(1)
18
(4)
ストローク(mm):
28
すべて解除
コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)
¥
35,980
税込
¥
39,578
1台
当日出荷
から
8日以内出荷
ワンタッチでブレード交換可能軽量、コンパクトデザイン
バリエーション一覧へ(2)
コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)
¥
33,980
税込
¥
37,378
1台
4日以内出荷
軽量ボディカウンターバランス付きで振動を軽減します。工具不要でブレードの脱着が簡単です。オービタル機構、電子無段変速エルゴノミクスデザイン高効率のブラシレスモーター
用途
木材・金属切断。解体作業
セット内容
本体、サンプルブレード×2本
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
423×167×90
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~3100
能力(mm)
木材250、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
充電レシプロソー 18V 5.0Ah
Panasonic(パナソニック)
¥
99,980
税込
¥
109,978
1台
翌日出荷
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。 14.4Vなら細径の切断に。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。 金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。 ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。 サポート機能が充実。
用途
金属管・単管パイプ・軒天切断。 窓の開口に。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
ストローク数(回/分)
0~2800
ストローク幅(mm)
28
切断能力(mm)
金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本
最大切断能力(mm)
金属管/Φ130、木材/Φ235
充電時間(分)
実用充電/約40、フル充電/約60
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
本体質量(kg)
3.4(電池パック装着時)
充電器電圧(V)
AC100 50/60Hz
充電器機能
急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)
900
消費電力(W)
充電器/198
防塵防水性能
IP56
付属品
電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本)
刃厚(mm)
(最大取付可能)/0.9~1.6
仕様
急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s
2
)
24.5
バリエーション一覧へ(2)
充電レシプロソー(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)
¥
49,980
税込
¥
54,978
1台
翌日出荷
RoHS指令適合品
用途
単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口
バッテリー電圧(V)
14.4/18
ストローク数(回/分)
0~2800
ストローク幅(mm)
28
切断能力(mm)
金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本
切断能力(mm)木工
(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本
最大切断能力
金属管/Φ130mm、木材/235mm
充電時間(分)
60
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
460×210×87
質量(kg)
3.4(バッテリー含む)
防塵防水性能
IP56
付属品
金工刃1本、木工刃1本
振動
3軸合成値/24.5m/s
2
刃厚(mm)
(最大取付可能)0.9~1.6
仕様
ブレーキ付、防塵・耐水IP56
適合
取付可能刃厚/0.9~16.mm
振動3軸合成値(m/s
2
)
24.5
バリエーション一覧へ(2)
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
充電式カッタ
充電式マルノコ
充電式レシプロソー/セーバーソー
充電式防じんマルノコ
充電式ジグソー
充電式シャー
充電式バンドソー
充電式ニブラ
おすすめ人気ランキング
充電式レシプロソー
レシプロソー
充電式小型レシプロソー
充電式セーバーソー
マキタ 充電式セーバーソー
セーバーソー
レシプロソー/セーバーソー替刃