絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
切断能力(mm)パイプ
  • 130(2)
切断能力(mm)木材
  • 155
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(9)
  • 55(2)
  • 65(1)
  • 90(2)
  • 120(5)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 250(1)
  • 255(8)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2500(2)
ストローク(mm)
  • 32(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(2)
5
充電時間
  • 45~60分未満(2)
45~60分未満
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
18V充電式レシプロソー本体のみ 京セラインダストリアルツールズ18V充電式レシプロソー本体のみ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)46(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000取扱説明書(0.99MB)
18V充電式レシプロソー 京セラインダストリアルツールズ18V充電式レシプロソー京セラインダストリアルツールズ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000取扱説明書(0.99MB)

切断』には他にこんなカテゴリがあります

充電式レシプロソー/セーバーソー