絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(1)
切断能力(mm)木材
  • 235
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(10)
  • 55(3)
  • 65(1)
  • 90(2)
  • 120(5)
  • 155(2)
  • 230(1)
  • 250(1)
  • 255(8)
  • 265(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2800(1)
ストローク(mm)
  • 28(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(1)
18(1)
充電レシプロソー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
RoHS指令適合品
用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口バッテリー電圧(V)14.4/18ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm充電時間(分)60本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87質量(kg)3.4(バッテリー含む)防塵防水性能IP56付属品金工刃1本、木工刃1本振動3軸合成値/24.5m/s2刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56適合取付可能刃厚/0.9~16.mm振動3軸合成値(m/s2)24.5

切断』には他にこんなカテゴリがあります

充電式レシプロソー/セーバーソー