「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
片手で使えるデザインは、狭い場所でも良好な取り回しです。ブレードの交換がワンタッチです。カウンターバランス装置で振動を低減します。EMPが過負荷からモーターを保護します。
用途金属、木材等の切断
切断能力(mm)木材200
切断能力(mm)パイプ100
切断能力(mm)軟鋼板16
ストローク幅(mm)21
質量(kg)2.5(5.0Ahバッテリー装着時)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×204×77
ストローク数(min-1[回/分])0~3050
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。