絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(1)
切断能力(mm)パイプ
  • 120
  • 45(1)
  • 50(9)
  • 130(16)
  • 175(1)
  • 216(2)
切断能力(mm)木材
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 4100(1)
  • 5000(1)
ストローク(mm)
  • 10(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
5
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(1)
18(1)
充電式のこぎり(18V) 京セラインダストリアルツールズ充電式のこぎり(18V)京セラインダストリアルツールズ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
コンセントがない場所でも使用できるコードレス DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計 再起動防止スイッチ採用
付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.5切断能力(mm)軟鋼板2.5切断能力(mm)パイプ120(塩ビ)切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木)バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126
充電式小型レシプロソー DRJ120L5 京セラインダストリアルツールズ充電式小型レシプロソー DRJ120L5京セラインダストリアルツールズ
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付
付属品長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm切断能力(mm)(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5ストローク数(min-1)0~5000ストローク量(mm)10電池パック(リチウムイオン)14.4V・5000mAh本体質量(kg)1.8長さ(mm)350バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)5000充電時間(分)50切断能力(mm)パイプ塩ビ:120ストローク数(min-1[回/分])0~5000切断能力(mm)木材55切断能力(mm)軟鋼板3.5バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128保証期間1年取扱説明書(1.04MB)

切断』には他にこんなカテゴリがあります

充電式レシプロソー/セーバーソー