絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36(1)
切断能力(mm)パイプ
  • 216
  • 45(1)
  • 50(9)
  • 120(2)
  • 130(16)
  • 175(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2000(2)
ストローク(mm)
  • 26(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
36(1)
36Vコードレスパイプソー HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスパイプソーHiKOKI(ハイコーキ)
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
業界初!コードレスパイプソー 「準備に手間いらず、即切断!」 AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較 ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍! オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい 標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事ストローク量(mm)26切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーターブラシレスモーター寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)質量(kg)4.8(蓄電池装着時)関連資料(0.83MB)
36Vコードレスパイプソー HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスパイプソーHiKOKI(ハイコーキ)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
業界初!コードレスパイプソー「準備に手間いらず、即切断!」AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい標準付属チェーンで200Aをクランプ可能ブレードホルダの強度が約1.5倍モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ、電池カバー寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)質量(kg)4.8(蓄電池装着時)切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216バッテリー容量(Ah)2.5(5)バッテリー電圧(V)36(18)ストローク量(mm)26無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000

切断』には他にこんなカテゴリがあります

充電式レシプロソー/セーバーソー