カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
切断
充電式レシプロソー/セーバーソー
絞り込み
バッテリー電圧(V)
14.4
10.8
(14)
12
(2)
18
(30)
36
(7)
その他
(3)
切断能力(mm)木材
235
(1)
最大ストローク数(min
-1
[回/分])
430
(1)
2200
(1)
2300
(1)
2800
(1)
ストローク(mm)
11
(1)
13
(1)
28
(1)
バッテリー容量(Ah)
1.5
(2)
充電時間
1~2時間未満
(1)
30~45分未満
(1)
1~2時間未満・30~45分未満
ブランド
SHINKO(新興製作所)
(2)
EARTH MAN
(1)
Panasonic(パナソニック)
(1)
SHINKO(新興製作所)・EARTH MAN・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500-10,000円
(1)
10,000-50,000円
(3)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
切断
充電式レシプロソー/セーバーソー
充電式レシプロソー/セーバーソー
4
件中 1~4件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
バッテリー電圧(V)
」
から絞り込む
10.8
(14)
12
(2)
14.4
18
(30)
36
(7)
その他
(3)
バッテリー電圧(V):
14.4
すべて解除
EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり
EARTH MAN
(10件のレビュー)
¥
7,698
税込
¥
8,468
1台
当日出荷
無段変速 ブレーキ付
用途
木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に
ストローク(mm)
約13
モーター電圧(V)
DC14.4
ストローク数(min
-1
[回/分])
約0~2300(無段変速)
仕様
【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回
セット内容
電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1
質量(kg)
約1
ピッチ(mm)
【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約335×65×170
板厚(mm)
【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9
バッテリー電圧(V)
14.4
1インチ当たり山数
【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山
刃渡り(mm)
【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150
最大切断厚さ(mm)
木材:約55、軟鉄材:約2
最大切断径(Φmm)
塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
バスケットへ
充電ノコギリ
SHINKO(新興製作所)
¥
13,980
税込
¥
15,378
1台
3日以内出荷
コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。
用途
DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際に
ストローク(mm)
11
切断能力
直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ)
モーター
直流モーター
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
14.4
モーター電圧(V)
14.4
アズワン品番
64-3670-66
ストローク数(min
-1
)
0~2200
バスケットへ
充電丸のこ
SHINKO(新興製作所)
¥
16,980
税込
¥
18,678
1個
3日以内出荷
歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。
用途
木材の切断、DIYに便利です。
付属品
チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ
質量(kg)
2.2
電圧(V)
14.4
切断能力
(2×4材)40本
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
430
刃数(p)
24
最大切込深さ(mm)
43
バッテリー
リチウムイオン
鋸刃(mm)
外径125×内径20
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
約30
バスケットへ
充電レシプロソー(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)
¥
49,980
税込
¥
54,978
1台
翌日出荷
RoHS指令適合品
用途
単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口
バッテリー電圧(V)
14.4/18
ストローク数(回/分)
0~2800
ストローク幅(mm)
28
切断能力(mm)
金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本
切断能力(mm)木工
(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本
最大切断能力
金属管/Φ130mm、木材/235mm
充電時間(分)
60
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
460×210×87
質量(kg)
3.4(バッテリー含む)
防塵防水性能
IP56
付属品
金工刃1本、木工刃1本
振動
3軸合成値/24.5m/s
2
刃厚(mm)
(最大取付可能)0.9~1.6
仕様
ブレーキ付、防塵・耐水IP56
適合
取付可能刃厚/0.9~16.mm
振動3軸合成値(m/s
2
)
24.5
バリエーション一覧へ(2)
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
充電式カッタ
充電式マルノコ
充電式レシプロソー/セーバーソー
充電式防じんマルノコ
充電式ジグソー
充電式シャー
充電式バンドソー
充電式ニブラ
おすすめ人気ランキング
充電式レシプロソー
レシプロソー
充電式小型レシプロソー
充電式セーバーソー
マキタ 充電式セーバーソー
セーバーソー
レシプロソー/セーバーソー替刃