1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 動画あり
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。 14.4Vなら細径の切断に。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。 金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。 ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。 サポート機能が充実。
用途金属管・単管パイプ・軒天切断。 窓の開口に。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 ストローク数(回/分)0~2800 ストローク幅(mm)28 切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本 最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg)3.4(電池パック装着時) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本) 刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)24.5
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)