充電式レシプロソー/セーバーソー :「モータケース」の検索結果
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、。切断効率を大幅に向上。小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい。ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)。オービタル機構。堅牢な筒形ハウジング採用。ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード。2つのツールレス機構。・ツールレスブレード着脱機構。・ツールレスべース調整機構通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様蓄電池電圧(V):36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 セット内容本体、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース・電池カバー
蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X
充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)
関連資料(0.53MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。