充電式レシプロソー/セーバーソー :「レシプロソー 木工用」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載
シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。
ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。
ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。
直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池
ストローク数(回/分)0~3000
ストローク長(mm)22
最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60
充電時間(分)約40
クランプクイッククランプ
タイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレード
ブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)
質量(kg)1.53(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ)
付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
スイッチ無段変速
トラスコ品番474-3091
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。