充電式レシプロソー/セーバーソー :「ものタロウ」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
その他(1)
角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です
ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える
ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる
工具不要!ワンタッチでブレード交換
用途合板などの直線切り、曲線切りに
木材などの切断や粗大ゴミの解体に
付属品本体×1、木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1
定格電圧(V)DC18
切断能力2×4材切断回数:【ジグソー】木工 約46回、【のこぎり】木工 約49回
切断能力(mm)【ジグソー切断ブレード】木材:約50、アルミ・PCパイプ:約50、軟鋼材:約4、【のこぎり切断ブレード】木材:約100、PVCパイプ:約127、軟鉄パイプ:約76
モーター電圧(V)20(最大)
ストローク数(min-1)0-3000
ストローク幅(mm)20
1セット
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。