1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
M18 FHZ-0X0 JP M18 FUEL コンパクトレシプロソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *切断スピードアップ(前モデル比) 片手操作可能、初動負荷軽減、低振動 軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化 POWERSTATEブラシレスモーター搭載:あらゆるアプリケーションで安定した回転数をキープし、優れたトルクコントロールと耐久性を実現 REDLITHIUM-IONバッテリー搭載:大容量、高エネルギーを実現 *片手設計により、従来のレシプロソーよりも優れた操作性と汎用性を実現(前モデル比) 22mmのストロークがより多くの破片を除去し、切断スピードアップ ピボットシューが振動を軽減し、スムーズな切断をサポート REDLINK PLUS intelligence と POWERSTATE Brushless Motor により、工具とバッテリーの最大3倍の長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 M18 REDLITHIUM-ION Battery packs 全製品での互換性があります。
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ 付属品ケース ストローク(mm)22 質量(kg)1.9(本体のみ)、2.6(5.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 ストローク数(spm)0~3000 アズワン品番65-0279-79
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷