2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(1)
従来品より大きいモーター搭載でハイパワー
用途木材の切断に 。一般金属の切断に 質量(kg)【本体(SL-DN150-A)】1.5(バッテリーパック除く) ストローク15mm 電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC18V 定格電圧【充電器(SL-18SBC-A)】AC100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(SL-DN150-A)】310×68×190(※ブレード・バッテリーパック除く) 出力電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC20V コード長さ(m)【充電器(SL-18SBC-A)】1.8 周波数【充電器(SL-18SBC-A)】50/60Hz 充電時間【充電器(SL-18SBC-A)】60分 電池【充電器(SL-18SBC-A)】リチウムイオン電池(SL-182BP-A) バッテリー容量(Ah)【充電器(SL-18SBC-A)】2.0(36Wh) 最大切断能力木材(厚さ)55mm/軟鉄パイプ(Φ)Φ32mm/軟鋼材(厚さ)2.0mm モーター電圧(V)【本体(SL-DN150-A)】DC18 ストローク数(spm)0~3000(無段変速)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

DN-144LiAX EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり EARTH MAN 動画あり
無段変速 ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に ストローク(mm)約13 モーター電圧(V)DC14.4 ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速) 仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回 セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1 質量(kg)約1 ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170 板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9 バッテリー電圧(V)14.4 1インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山 刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150 最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2 最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
7,698 税込8,468
当日出荷