絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • その他(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 16(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(1)
  • -(1)
最大トルク(N・m)
  • 140
  • 4(1)
  • 13.9(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 80(3)
  • 84(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
  • 16(1)
13・16
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(2)
  • 13(1)
1.5~13・13
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(1)
  • 2100(1)
2000・2100
充電時間
  • 30~45分未満(1)
  • その他(1)
30~45分未満・その他
穴あけ能力(mm) 木工
  • 50(1)
  • 102(1)
50・102
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 30000(1)
  • 31500(1)
30000・31500
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
31,980税込35,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトサイズ
18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)電圧(V)18モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 木工102ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径12×長さ100(下穴あり)チャック把握範囲(Φmm)13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:140[1429]/高速:105[1071]穴あけ能力(mm) アルミ102無負荷打撃数(min-1)低速:0~7500、高速:0~30000締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル20関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
充電式振動ドライバドリル