絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 16(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 30000(2)
最大トルク(N・m)
  • 84
  • 4(1)
  • 13.9(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 80(3)
  • 140(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(2)
2000
充電時間
  • 30分未満(1)
  • 45~60分未満(1)
30分未満・45~60分未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 38(1)
38
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(2)
13
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(2)
1.5~13
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
18Vリチウムシリーズ作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)バッテリ残容量表示付(3段階)
バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)22打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000バッテリーリチウムイオン全長(mm)225仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用締付け力21段階質量(kg)2.3(バッテリ含む)
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
64,980税込71,478
1台
当日出荷
「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)55打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ質量(kg)2.3(バッテリ含む)
充電式振動ドライバドリル