4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(3)
36(1)
その他(2)
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時) 関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400 最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35 チャック能力(mm)2.0~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 締付能力(小ねじ)M6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ13 穴あけ能力(mm) モルタル13 質量(kg)1.4 蓄電池形名BSL1820M 付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック 質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000 チャック能力(mm)2.0~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78 最大締付トルク(N・m)70 バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5 バッテリー電圧(V)36/18 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電) 関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック 質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000 チャック能力(mm)2.0~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78 最大締付トルク(N・m)70 バッテリー容量(Ah)- バッテリー電圧(V)- ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 充電時間(分)- 関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷