「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18V コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷から3日以内出荷
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
18V コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)取扱停止中
「パワフルで軽快な作業フィーリング」
クラス最短の全長で取り回しが良い
モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ!
大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
シフトノブの視認性向上
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78最大締付トルク(N・m)70ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)予約販売
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35チャック能力(mm)2.0~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36締付能力(小ねじ)M6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13穴あけ能力(mm) モルタル13質量(kg)1.4蓄電池形名BSL1820M付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81
36V コードレス振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)取扱停止中
「押し付けやすくキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
ターボファンWAKA税込¥8,798¥7,998
充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)税込¥79,178¥71,980